Coser Eurodrive 3 HP

Coser Eurodrive 3 HP

Sew Eurodrive, motor: 230/460 voltios, 8,6/4,3 amperios, 3 hp, 1700 rpm, 60 Hz, trifásico, 29,3 (pies/libras) de torsión. Caja de cambios: 1.700 rpm (entrada), 97 (salida), relación 17,55, 3 hp, 1.630 libras de torsión pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF26
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Coser Eurodrive 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente