COSER Eurodrive

COSER Eurodrive

COSER Eurodrive. Motor SEW: 3 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad de accionamiento SEW: 614-3764 rpm; Velocidad de salida: 26-163 rpm. Relación: 23,37. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB347.a
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 33
Detalles adicionales del producto
COSER Eurodrive
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente