Courion Industries Inc. Uni-Motor

Courion Industries Inc. Uni-Motor

Courion Industries Inc. Uni-Motor. Número de serie: 3900-4/90G. Especificaciones del motor: 600 rpm, 230 V, 1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificación: B9576-3. Tipo: 3M756428. Clase B. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124L.
  • Fabricante: Courion Industries, Inc.
  • Número de serie: 3900-4/90G
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Courion Industries Inc.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 600
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 1.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 8.5
Detalles adicionales del producto
Courion Industries Inc. Uni-Motor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500