Cozzoli Machine Company MRM-Elgin Llenadora a presión rotativa de 9 cabezales

Cozzoli Machine Company MRM-Elgin Llenadora a presión rotativa de 9 cabezales

Compañía de máquinas Cozzoli MRM-Elgin. Diámetro de la válvula: 1-1/2 pulg. Tamaño de la botella (máximo): 5 pulg. de diámetro. x 4-1/4 pulgadas de alto (altura ajustable). Tanque de alimentación: 50 galones. Motor estadounidense, 5 hp, 1710 rpm. Accionamiento motorizado. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100, modelo: 100, S/N: DO58635 SS, entradas/salidas: (2) 3 pulg. Accesorios de línea S. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100, modelo: 100, S/N: DO53395 SS, entradas/salidas: (2) 3 pulg. Accesorios de línea S. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. bisel con hexágono, (1) 4 pulg. de diámetro. diámetro. puerto. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 54-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (10 pies 5 pulgadas de alto con polipasto). (ACN650).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMPP135.23
  • Fabricante: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cozzoli Machine Company MRM-Elgin Llenadora a presión rotativa de 9 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente