Cozzoli MRM Elgin Company Inc. Máquina llenadora a presión rotativa de 8 cabezales serie Versa-Fil

Cozzoli MRM Elgin Company Inc. Máquina llenadora a presión rotativa de 8 cabezales serie Versa-Fil

Cozzoli MRM Elgin Company Inc. Máquina llenadora a presión rotativa de 8 cabezales serie Versa-Fil. Diámetro de la boquilla: 3/4 pulg. Velocidad: 60-540 contenedores/minuto. Tamaño del contenedor: hasta 9” de diámetro. Dimensiones de la barrena: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 19 pulg. L. Paso: 4 pulg. Dimensiones máximas del tamaño de la lata: 3 pulg. de diámetro. x 7 pulgadas de alto. Dimensiones del transportador: 3-1/4 pulgadas de diámetro. x 10 pies 8 pulg. L. Altura de alimentación del transportador: 3 pies. Altura de salida: 2 pies 9 pulg. Motor Boston Gear, 1 hp, 1725 rpm, 10,60 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Bombas de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. Transmisión de velocidad variable Sterling, 2 hp, 1200 rpm, salida de rpm: 640 (final). 208 V, 60 Hz. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (8) 3/4 pulg. de diámetro. boquillas. Versa-Fil es una llenadora precisa de tiempo/presión rotativa de alta velocidad que es especialmente adecuada para llenar productos alimenticios de alta viscosidad como mayonesa, mantequilla de maní y condimentos, así como variedades de productos más livianos. Dimensiones totales: 11 pies 1 pulg. de largo x 4 pies 7 pulg. de ancho x 6 pies 5 pulg. de alto (ACN1200-52).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPE5167.35a
  • Fabricante: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
  • Modelo: RPF085286
  • Número de serie: 5286
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 60-540
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cozzoli MRM Elgin Company Inc. Máquina llenadora a presión rotativa de 8 cabezales serie Versa-Fil
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente