Crane Deming 3062 0925 Bomba centrífuga (1,5 HP, 48 GPM máx.)

Crane Deming 3062 0925 Bomba centrífuga (1,5 HP, 48 GPM máx.)

Bomba centrífuga de grúa. Modelo: 3062 0925. S/N: DC-564970. El caudal de la bomba nueva es de 48 gpm con caballos de fuerza requeridos y 31 TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1750 rpm. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 6 pulgadas, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,3-5,3/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN35a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP084.
  • Fabricante: Crane Deming
  • Modelo: 3062 0925
  • Número de serie: DC-564970
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 48
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.3-5.3/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 35a
Detalles adicionales del producto
Crane Deming 3062 0925 Bomba centrífuga (1,5 HP, 48 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente