Crane Deming 4066 00001201 Bomba centrífuga (50 HP, 1500 GPM máx.)

Crane Deming 4066 00001201 Bomba centrífuga (50 HP, 1500 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crane Deming. Modelo: 4066 00001201. S/N: DC-860079. Tamaño: 8 x 8 x 12. Capacidad: 1500 gpm. Diámetro del impulsor: Motor Westinghouse de 10 pulg., 50 hp, 1760 rpm, 175 psig, 230/460 V, 124/62 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Las bombas centrífugas Crane Deming están montadas en bastidor con diseños traseros extraíbles e impulsores semiabiertos. Las aplicaciones incluyen: agua, líquidos abrasivos, ácidos y aceites con usos en una variedad de servicios industriales que incluyen: riego, control de contaminación y torres de enfriamiento. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN76-86). MODA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2021.
  • Fabricante: Crane Deming
  • Modelo: 4066 00001201
  • Número de serie: DC-860079
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 8
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 124/62
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 26
  • ACN: 76-86
Detalles adicionales del producto
Crane Deming 4066 00001201 Bomba centrífuga (50 HP, 1500 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente