Crane Deming DEP40661661221 Bomba centrífuga (100 HP, 1400 GPM máx.)

Crane Deming DEP40661661221 Bomba centrífuga (100 HP, 1400 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crane Deming serie 4066. Modelo: DEP406661661221. Número de serie: TMPA65705. Tamaño: 8 x 6 x 12. Capacidad: 1400 gpm. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 12 pulgadas, 100 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 224/112 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (H9/4C).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2039.
  • Fabricante: Crane Deming
  • Modelo: DEP40661661221
  • Número de serie: TMPA65705
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1400
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 12
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 224/112
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Crane Deming DEP40661661221 Bomba centrífuga (100 HP, 1400 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente