Sistema de calentamiento de agua de circuito cerrado eléctrico de alta resistencia Enercon Super Trol - 9 kW

Sistema de calentamiento de agua de circuito cerrado eléctrico de alta resistencia Enercon Super Trol - 9 kW

Sistema de calefacción y refrigeración de circuito cerrado eléctrico de alta resistencia Enercon Super Trol - 9 kW. Modelo: MC1-930. Número de serie: SS83243. Caudal: 30 gpm. Tanque de expansión: 35 gal. MAWP: 75 psig. Requisitos del sistema: 460 V. 15 amperios. Temperatura máxima de funcionamiento: 248°F. Bomba centrífuga. Motor Industrial Baldor, 1 HP, 3450 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 3 fases. Elemento calefactor de Warren Electric Corp. El sistema de calefacción eléctrica está diseñado para hacer circular, elevar y mantener la temperatura del agua a niveles precisos para su uso con otras unidades. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. MPT, (1) 3/8 pulg. de diámetro. (aire). Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN120-83).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.MRD247.2a
  • Fabricante: Enercon Super Trol
  • Modelo: MC1-930
  • Número de serie: SS83243
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de calentamiento de agua de circuito cerrado eléctrico de alta resistencia Enercon Super Trol - 9 kW
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente