Cribador/tamiz Kason de acero inoxidable - 24 pulg.

Cribador/tamiz Kason de acero inoxidable - 24 pulg.

Tamiz de tambor Kason. Criba/tamiz vibratorio de acero inoxidable sobre carro de acero inoxidable. Tamaño de pantalla: 24 pulgadas de diámetro. Modelo: KDS24-SS. Serie: M-4259. Tamaño de pantalla incluido: 14MG. Vibrador eléctrico Martin Engineering: 0,13 HP, 230/460V, trifásico, 60 Hz. Altura máxima del tambor: 51,5 pulgadas. Entrada/descarga: 12 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4,5 pies x 3 pies 4 pulgadas x 6 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH032
  • Fabricante: Kason
  • Modelo: KDS24-SS
  • Número de serie: M-4259
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 73
Detalles adicionales del producto
Cribador/tamiz Kason de acero inoxidable - 24 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente