Cribas de cubierta de tamiz de acero inoxidable Sweco de 48 pulgadas

Cribas de cubierta de tamiz de acero inoxidable Sweco de 48 pulgadas

(5) Cribas de cubierta de tamiz de acero inoxidable Sweco de 48 pulgadas. (1) Criba montada en epoxi de 20 mallas, (1) Criba soldada por puntos de malla 20, (1) Criba montada en epoxi de 200 mallas, (1) Criba soldada con epoxi de 14 mallas. Diámetro total: 3 pies 10-1/2 pulgadas de diámetro. Diámetro del orificio central: 1-1/2 pulg. y 1-3/4 pulg. (ACN2a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH041b.1
  • Fabricante: SWECO
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cribas de cubierta de tamiz de acero inoxidable Sweco de 48 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente