- Detalles del producto
Llenadora de botellas de siete cabezales Crown Cork and Seal Company
Llenadora de botellas de siete cabezales Crown Cork and Seal Co. Modelo CEMAC14-AK-ED. N/S AH-14-A-487. Caja de control de servicio general Siemens, VACU - Interruptor de interrupción ITE con contactos Clampmatic. Número de catálogo NR42C1, Serie A, 30 amperios, 240 V, trifásico, 3 hp, máx. 7,5. Cerramiento interior/exterior tipo 3R. (7) Cabezales de sello CEMAC fabricados por Fogg Filler Co. Dimensiones de apertura de la tapa superior: apertura central de 7-3/4 pulgadas y 8 pulgadas de compensación. Apertura del tanque sin tapa: 23 pulgadas. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: IMS02.30
- Fabricante: Crown Cork and Seal Co.
- Modelo: CEMAC14-A-K-ED
- Número de serie: AH-14-A-487
- Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
- En línea/rotativo: Rotary
- # de cabezas: 7
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 69
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 72
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!