Cryogenic Services Inc. Tanque para bebidas carbonatadas - 60 galones

Cryogenic Services Inc. Tanque para bebidas carbonatadas - 60 galones

Cryogenic Services Inc. Tanque de bebidas carbonatadas: 60 galones. S/N: 001779. Nat'l Bd: 001779. Construcción de acero inoxidable. Dimensiones de la pared recta: 1 pie 7 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto. MAWP: 305 psi a 100 °F. MDMT: 305 psi a -320 °F. Entrada de aire: (1) 1/4 pulg. de diámetro. tnp. Salida de aire: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tnp. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI275.
  • Fabricante: Cryogenic Services Inc.
  • Número de serie: 1779
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cryogenic Services Inc. Tanque para bebidas carbonatadas - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente