Cuba de queso de acero inoxidable

Cuba de queso de acero inoxidable

Cuba para queso de acero inoxidable. Modelo: N/A. Número de serie: N/A. Dimensiones interiores: 326 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulgada de diámetro. NPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Codo NPT de 90 grados, (1) 1 pulg. de diámetro. FPT y (2) salidas roscadas de 3 pulg. Dimensiones totales: 340 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 31-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI142b.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cuba de queso de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente