Cucharón Cutler-Hammer MCC de doble cara

Cucharón Cutler-Hammer MCC de doble cara

Centro de control de motores de doble cara Cutler-Hammer Bucket. Requisitos eléctricos: 480 V, trifásico. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC278-01
  • Fabricante: Cutler-Hammer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 480
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Cucharón Cutler-Hammer MCC de doble cara
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente