Cuidado térmico/Enfriador Mayer de 2,5 toneladas (31x10^3 Btu)

Cuidado térmico/Enfriador Mayer de 2,5 toneladas (31x10^3 Btu)

Cuidado Térmico/Enfriador Mayer: 2 toneladas (31x10^3 Btu). Modelo: MMA-100. Número de serie: Y018618. Refrigerante R-12. Compresor Scroll, Modelo: AJ131GT-193. Requisitos eléctricos: 230 V, trifásico, 60 Hz; voltaje de control: 115 V. Dimensiones del condensador: 15 pulgadas de largo x 2-1/4 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. El condensador tiene 11 aletas por pulgada. Thermal Care/Motobomba Mayer, modelo 7230006, diámetro del impulsor: 4,0 pulg. Thermal Care/Motor Mayer, 1/3 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Válvulas de bola NPT (de proceso a proceso). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto (ACN67).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK425.a
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: MMA-100
  • Número de serie: Y018618
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cuidado térmico/Enfriador Mayer de 2,5 toneladas (31x10^3 Btu)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente