Cutler-Hammer DH361URK Interruptor de seguridad de servicio pesado de 30 amperios

Cutler-Hammer DH361URK Interruptor de seguridad de servicio pesado de 30 amperios

Interruptor de seguridad de alta resistencia Cutler-Hammer. Número de catálogo: DH361URK. 30 amperaje. Recinto: 3R. Número de Polos: 3 Polos. Voltaje máximo: 600. Número de cables: 3. Tipo: De un solo tiro.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR42
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: DH361URK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 16
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Cutler-Hammer DH361URK Interruptor de seguridad de servicio pesado de 30 amperios

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente