- Detalles del producto
Cyrus Shank 800 Safety Relief Valve (100 PSI)
Cyrus Shank Safety Relief Valve. Type No: 800. Max PSI:100 PSI. Inlet Size: 1/2 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC221
- Fabricante: Cyrus Shank
- Modelo: 800
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!