Dairy Craft Inc. Silo de leche - 30,000 galones

Dairy Craft Inc. Silo de leche - 30,000 galones

Dairy Craft Inc. Silo de leche. Capacidad: 30.000 galones. Número de dibujo: C15147A. Materiales de construcción: exterior pintado e interior de acero inoxidable. Las características incluyen: chaqueta completa con parte superior abovedada, pendiente para drenar en la parte inferior, puerta de acceso y conjunto de agitador de montaje lateral de 2 hp. Peso vacío: 30,500 libras. Dimensiones interiores: 12 pies de diámetro. x 37 pies de lado recto H. Dimensiones exteriores: 12 pies 4-3/4 pulgadas x 40 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MCEB002
  • Fabricante: Dairy Craft
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Dairy Craft Inc. Silo de leche - 30,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente