Damrow Brothers Company Mesa de drenaje de queso con 2 compartimentos, 170 galones

Damrow Brothers Company Mesa de drenaje de queso con 2 compartimentos, 170 galones

Mesa de drenaje de queso de 2 compartimentos Damrow Brothers Company: 170 galones (total). Modelo: 20. S/N: 35443. Tipo: H-2. Patente No: 2642697. Dimensiones interiores de pared recta: 28 pies de largo x 10 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Entradas: (2) entrada de producto de 28 pies de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje NPT. Dimensiones totales: 28 pies 1/4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 1 pie 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SACH093.1
  • Fabricante: Damrow Brothers Company
  • Modelo: 20
  • Número de serie: 35443
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 336.25
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Damrow Brothers Company Mesa de drenaje de queso con 2 compartimentos, 170 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente