Danfoss 143BC500 Válvula de cierre manual (3")

Danfoss 143BC500 Válvula de cierre manual (3")

Válvula de cierre manual Danfoss. Estilo del cuerpo: Y. Tamaño del puerto: 4. Conexiones para soldar por enchufe.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF119
  • Fabricante: Danfoss
  • Modelo: 143BC500
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Danfoss 143BC500 Válvula de cierre manual (3")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente