Danfoss 148B4059 CAP+Gasket (SVA 15-20)

Danfoss 148B4059 CAP+Gasket (SVA 15-20)

] Danfoss CAP+GASKET. Type: SVA 15-20. Part No: 148B4059.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC212
  • Fabricante: Danfoss
  • Modelo: SVA 15-20
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 2
  • Altura (pulgadas): 2
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Danfoss 148B4059 CAP+Gasket (SVA 15-20)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente