Danfoss 148H3126 Filter Element FIA INS (72 Mesh)

Danfoss 148H3126 Filter Element FIA INS (72 Mesh)

Danfoss Strainer Insert for FIA 15 or 20 (1/2" or 3/4), 250/72 Mesh. Part No: 148H3126.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC321
  • Fabricante: Danfoss
  • Modelo: 148H3126
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 1
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 1
  • Peso libras): 1
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Danfoss 148H3126 Filter Element FIA INS (72 Mesh)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente