Danfoss ICS25-15 Function Module

Danfoss ICS25-15 Function Module

Danfoss Function Module. Part No: 027H2203. Type: ICS 25-15. For ICV25.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC85
  • Fabricante: Danfoss
  • Modelo: 027H2203
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Danfoss ICS25-15 Function Module

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente