DCI Inc. Tanque agitado de 6,000 galones

DCI Inc. Tanque agitado de 6,000 galones

Tanque agitado de 6000 galones
Volumen del recipiente: 6000 galones
MAWP: 0 PSI a 100F
MDMT -20F a 0 PSI

Año de construcción: 2007

Anteriormente tenía levadura en crema en una instalación para hornear galletas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS05
  • Fabricante: DCI Inc..
  • Modelo: JS3712A
  • Número de serie: JS3712A
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vertical Cylinder
  • Orientación del tanque: Vertical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Peso libras): 8,000
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
DCI Inc. Tanque agitado de 6,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente