DCI Inc.. Tanque de refundición de acero inoxidable con camisa - 175 galones

DCI Inc.. Tanque de refundición de acero inoxidable con camisa - 175 galones

DCI Inc.. Tanque de refundición de acero inoxidable con camisa. Número de serie: 82F-28294. Capacidad aproximada: 175 Galones. Material de construcción: acero inoxidable. Dimensiones del tanque: 3 pies 2 pulgadas de diámetro. x 3 pies 1-1/2 pulgadas de pared recta. Cesta interior suspendida con diseño de malla, capacidad aproximada: 50 galones. Dimensiones de la cesta: 1 pie 11-3/4 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulg. H. Diámetro aproximado de malla. Entradas/salidas de ¼ pulg.: (2) MNPT de 1-1/2 pulg. (1) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.LOL114aa.4a
  • Fabricante: DCI Inc..
  • Número de serie: 82F-28294
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
DCI Inc.. Tanque de refundición de acero inoxidable con camisa - 175 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente