Dean Products Inc. Montaje del banco de inmersión

Dean Products Inc. Montaje del banco de inmersión

Dean Products Inc. Montaje del banco de inmersión. N/S: 14405. MAWP: 238 psi a 366 °F. Consta de (10) secciones de inmersión de transferencia de calor de 15 pies 8 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. 304 SS. Reduce la acumulación de condensado común en los intercambiadores de calor de placas en relieve con cabezales típicos y con cabezales múltiples. Reduce las fallas por fatiga causadas por la acumulación de condensado y los problemas comunes a las superficies de transferencia de calor preformadas convencionales. Las aplicaciones incluyen alta presión, alta temperatura o ambientes corrosivos. Entradas/salidas: 3 pulgadas de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 16 pies 3 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (BB)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KRZY003.
  • Fabricante: Dean Products Inc.
  • Número de serie: 14405
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Dean Products Inc. Montaje del banco de inmersión
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente