- Detalles del producto
Aspirador DeLaval Acero Inoxidable
Aspirador DeLaval para sistema HTST. Acero inoxidable. Modelo 650. Capacidad de 35,000 lb/hr. Dimensiones interiores: 25 pulg. de diámetro x 56 pulg. de alto. Entradas (1) 2 pulg., (1) 3 pulg., (2) 5 pulg. Salidas (1) 3 pulg. 4 patas; 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 85-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 70-G015-A
- Fabricante: DeLaval
- Modelo: 650
Detalles de la cámara flash del aromatizador
- Tipo de componente del evaporador: Separator
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets (1) 2 in., (1) 3 in., (2) 5 in. Outlets (1) 3 in. 4 legs; 6 in. H.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 33
- Altura (pulgadas): 85.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!