Delumper de acero inoxidable con descarga por tornillo sin fin

Delumper de acero inoxidable con descarga por tornillo sin fin

Delumper de acero inoxidable con descarga por sinfín de tornillo. Dimensiones del sinfín de tornillo: 18 pulg. de diámetro. x 12 pies 7 pulgadas L. (2) Motores Toshiba, 10 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motor de engranaje sincronizado de EE. UU. (sinfín), 2 hp, 1800 rpm, 220-440 V, 60 Hz, relación de transmisión: 26,7, rpm finales: 66. Altura de alimentación: 69 pulgadas. Salidas: 19 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. . Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies. 6 pulgadas de ancho x 5 pies. 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI234.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 10 hp Toshiba Motors, and (1) 2 hp U.S. Suncro Gear Motor (auger)
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 69
Detalles adicionales del producto
Delumper de acero inoxidable con descarga por tornillo sin fin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente