Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones

Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones

Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones. Acero inoxidable y aluminio. Modelo DBD-10, S/N DBD-87-471. Puede rellenar otros productos que tengan la misma viscosidad que la masa para muffins. Especificaciones del depositante: Velocidad de 1200 descargas por minuto en 2 y 3 oz. tamaño de la porción. 120 V, 60 Hz., 1 fase. La tolva tiene agitador de cinta. Dimensiones totales: 72-½ pulgadas de largo x 47 1/2 pulgadas de ancho x 53-½ pulgadas de alto (XMR17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM108.2
  • Fabricante: Moline Machinery LLC
  • Modelo: DBD-10
  • Número de serie: DBD-87-471
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Depositador de muffins doble Moline de 10 pistones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente