Depositante - Transportador de acero inoxidable - 3 pies 4 pulgadas de ancho

Depositante - Transportador de acero inoxidable - 3 pies 4 pulgadas de ancho

(2) Depositante - Transportador de acero inoxidable. 46 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de largo (la malla mide 40 pulgadas de ancho). Este transportador no tiene motor. Dispone de 9 salidas de pulverizador. Transportador de acero inoxidable. Motor Baldor, trifásico. N.º de gato VWDM3554, especificaciones. 35H828X623. Marco 56 C, ser. F890, 1-½ hp, 208-230/460 voltios, 4,6-4,2 amperios, 1725 rpm, 60 Hz, la clasificación es 40 °C. amb cont. Caja de cambios, eléctrica estadounidense, estructura 26, tipo QC, potencia de entrada máxima 1,5 a 1750 rpm, relación de transmisión 30 v, SF 1,0, par de salida máximo 1260. DNI No. 5587004F. Tiene pulverizador. La malla transportadora es de 46 pulgadas de ancho, 65 pulgadas de largo. Medidas totales: 70 pulgadas de ancho, 88 pulgadas de largo, 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP077b.6
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Depositante - Transportador de acero inoxidable - 3 pies 4 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente