O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Depósito y transportador de almacenamiento de hielo de acero inoxidable, sinfín de tornillo/dispensador de hielo
Depósito de almacenamiento de hielo de acero inoxidable con dos sinfines y paleta niveladora encima de los sinfines. Este contenedor mide 48 X 48 X 9' de largo, dos barrenas de 6 diámetros también tienen celdas de carga y un vibrador en cada lado. Construcción de acero inoxidable. Unidad de 5HP en sinfines, Unidad de 1HP en agitador. Longitud de carga: 16'.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF19-09
- Fabricante: Custom
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 2.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 192
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




































