Depósitos hidráulicos Flo-Matix Company Food Craft: 40 galones

Depósitos hidráulicos Flo-Matix Company Food Craft: 40 galones

Depósitos hidráulicos Flo-Matix Company Food Craft: 40 galones. Modelo: FM30-10-RV610. Número de serie: M154-B. El depósito está equipado con un diámetro de 13 pulgadas. ventilador de refrigeración, condensador de fluido y filtro del compresor. Diámetro de la entrada: 11 pulg. Motor de ventilador Fasco Industries, 1/4 hp, 115/230 voltios, monofásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. virola macho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto (H17)(XM). Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. Sin hidr. paquete para esta unidad.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI120.1
  • Fabricante: Flo-Matix Company
  • Modelo: FM30-10-RV610
  • Número de serie: M154-B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Fasco Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 64
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions. No hyd. pack for this unit.
Depósitos hidráulicos Flo-Matix Company Food Craft: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente