- Detalles del producto
Desaireador Cleaver Brooks con tanque de alimentación
Desaireador Cleaver Brooks, S/N: 35948, Junta Nacional: 17832, Clasificación: 50 PSI a 300 °F, Año: 1967. Dimensiones del desaireador: 8 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 6 pulgadas. Alto (800 galones). Tanque de alimentación montado en la parte superior modelo 30-800. Dimensiones: 28 pulgadas de diámetro x 6 pies de alto (200 galones). Altura total ensamblada: 14 pies 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: IME5038.a
- Fabricante: Cleaver Brooks
- Número de serie: 35948
- Tipo de caldera: Other Boilers
- Capacidad nominal (galones): 800
- ¿Motor incluido? No
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 174
- Año de fabricación: 1967
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















