Desaireador Wittemann Company MW

Desaireador Wittemann Company MW

2003 Desaireador Wittemann MW. Modelo: A0003173-001. Capacidad del tanque: 100 galones. Altura de la pared recta del tanque: 2 pies 6 pulgadas Diámetro del tanque: 2 pies 7 pulgadas Brida superior: 13 ¾ pulgadas de diámetro interior, 17 pulgadas de diámetro exterior Puertos: (2) ½ pulgada FNPT, (2) 1 pulgada FNPT , (2) FNPT de ½ pulg. con mirilla de 19 pulg. adjunta, FNPT de ½ pulg. con manómetro adjunto, FNPT de ¾ pulg. con termómetro adjunto. Tubo de salida con T a 1 pulg. MNPT y brida de 6 pulg. (abertura de 3 pulg. de diámetro). Dimensiones totales del tanque: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. Bomba centrífuga de acero inoxidable: Motor de bomba: Baldor 2 HP, 208-230/460 V, 6.2-5.8/ 2,9 A, 3450 RPM, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga de 2 pulg. Entrada: Brida de 6 pulgadas con DI de 3 pulgadas Salida: Brida de 5 pulgadas con DI de 2 pulgadas Dimensiones totales de la bomba: 19 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto Tubo: Altura de la pared recta del tubo: 10 pies ½ pulg. Diámetro del tubo: 1 pie 5 pulg. Brida superior del tubo: 13 ¾ pulg. ID, 17 pulg. OD Brida inferior: 12 pulg. ID, 17 pulg. OD Puertos: Puerto de inspección lateral: 8 ¼ pulg. , 10 ½ pulg. de diámetro exterior Puerto superior: (2) FNPT de 1 ½ pulg. con brida de 5 pulg. actualmente conectada. La malla de alambre en la parte inferior del tubo está construida con alambre inoxidable de 1/8 de pulgada con ¼ de pulgada a ½ n. apertura. Dimensiones totales del tubo: 26 pulg. de largo x 21 pulg. de ancho x 10 pies ½ pulg. de alto. Caja de control: Dimensiones generales: 1 pie 1 pulg. de largo x 6 ½ pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 14 pies 2 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB302.1a
  • Fabricante: Witteman Company
  • Modelo: A0003173-001
  • Número de serie: 52549-1-1
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.2-5.8/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56H
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 170.5
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
Desaireador Wittemann Company MW
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente