Deshumidificador industrial Bry-Air A-3-BE

Deshumidificador industrial Bry-Air A-3-BE

N.º de modelo A-3-BE, N.º de serie: 2004E7517, Voltios/Ph/Hz: 480/3/60 Elec. Dwg. No: E-2356, Amperios de carga completa: 13,1, HP máximo del motor. : 1/3
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS29
  • Fabricante: Bry-Air
  • Modelo: A-3-BE
  • Número de serie: 2004E7517
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • Voltaje del motor: 480
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 73
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 989
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Deshumidificador industrial Bry-Air A-3-BE

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente