Deshumidificador industrial Bry-Air VFB-6-E-800-DXP

Deshumidificador industrial Bry-Air VFB-6-E-800-DXP

Deshumidificador industrial Bry-Air serie VFB. Modelo: VFB-6-E-800-DXP. Número de serie: 2010E8911. Número de dibujo de la conferencia: 209140-E1B. Amperios mínimos del circuito: 46,1. Sobrecorriente máxima: 50. Voltios/PH/Frec.: 480/3/60. HP Pro.Motor: 3. RCT. CV del motor: 1,5. Entrada del calentador (KW): 11,25. Temperatura de salida Pro.Max: 190 F. Gabinete: NEMA 4. CFM de proceso: 600. Estática externa de proceso: 1,50 wc CFM de reacción: 200. Estática externa de reacción: 0,75 wc
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS35
  • Fabricante: Bry-Air
  • Modelo: VFB-6-E-800-DXP
  • Número de serie: 2010E8911
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Pro. Motor HP: 3 RCT. Motor HP: 1.5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 201
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Deshumidificador industrial Bry-Air VFB-6-E-800-DXP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente