Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz - 15 HP

Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz - 15 HP

Desintegrador Angular Hosokawa Bepex Rietz - 15 HP. Modelo RP12-k122, S/N: RP84001760. Criba y martillos: acero inoxidable 304. Carcasa: acero inoxidable 316. Equipado con (7) 11-7/8 pulg. de diámetro. x martillos de 1-1/2 pulgadas de ancho. Tipo de perforación: redonda. Tamaño de pantalla circular de una pieza: 3/4 pulg. de diámetro. x 6 pulg. H. Desintegrador modelo RP estándar con cubierta sujeta por abrazadera de banda Vee. Clasificación de presión interna máxima: 4 psig. Motor Hosokawa Bepex, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 11-1/2 pulg. de diámetro. Tolva con 16 pulg. de diámetro. brida y (4) 3/8 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 15-1/4 pulg. Salidas: (1) conducto de descarga de 20 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDOC170.45
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP12-k122
  • Número de serie: RP84001760
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente