Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz. Modelo RP-18-K133, S/N RP-2001012633B. Pantalla: 21 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de ancho. Cuchillas: (11), 18 pulgadas de largo x 1-5/4 pulgadas de ancho. Motor Baldor, 460 V, trifásico, 60 Hz, 110 amperios, 100 hp. Motor, modelo 2001012633, s/n M16F064W63H1, 3550 rpm. Entradas: (3) 2 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. Dimensiones interiores: 25 pulg. de diámetro. x 9-½ pulgadas de ancho. El marco mide 66 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFB70.80
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP-18-K133
  • Número de serie: RP2001012633B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Beef Processing
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente