Desintegrador de ángulo Rietz - 30 HP

Desintegrador de ángulo Rietz - 30 HP

Unidad Desintegradora de Ángulo Bepex Rietz. Incluye tolva de alimentación, tanque de descarga y sensor de nivel de acero inoxidable. Diámetro de la hoja: 12 pulgadas. Sistemas eléctricos de EE. UU.: 30 HP, 208-230/460 V, 1770 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz).

Haga clic aquí para ver un vídeo #1

Haga clic aquí para ver un vídeo #2

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA1015
  • Fabricante: Rietz
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 208=230/460
  • Voltaje del motor: 1770
  • Amperios de motor: 60
  • Hercios del motor (Hz): 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Desintegrador de ángulo Rietz - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente