Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. Modelo: RP-18-K133. Número de serie: RP-800212. Capacidad: 3 pies cúbicos. ft. Dimensiones del desintegrador: 25 pulg. de diámetro x 9 pulg. Alto. Tamaño de las aberturas de la cuna: 7/8 pulg. x 7/8 pulg. (16) Cuchillas. Motor de marcapasos, 60 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 144/72 amperios, 60 Hz, trifásico. Este desintegrador se utiliza más ampliamente para la pulpa fina de muchos productos alimenticios y para la dispersión fina y homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Además, tienen la capacidad de triturar y moler en húmedo a alta velocidad muchos materiales fibrosos y otros materiales extremadamente resistentes. Estas máquinas tienen construcción sanitaria. Excepcionalmente fácil de limpiar y mantener. Un accesorio de cubierta con abrazadera de banda única permite un acceso rápido a todas las piezas en contacto con el producto, acelera los cambios de pantalla y la limpieza. Una pantalla de 360° asegura un molido uniforme con un bajo aumento de temperatura, reduce los requisitos de HP y reduce la vibración. Entrada: 17 pulgadas de diámetro. Salida: Descarga de 25-1/4 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 180.JRW309.70
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP-18-K133
  • Número de serie: RP-800212
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente