Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz - RP18

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz - RP18

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. Modelo: RP-18-K133. Dimensiones de la pantalla: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de alto. Cuchillas: (4) 1 pie 6 pulgadas de largo x 1-5/4 pulgadas de ancho. Dimensión de la carcasa: 2 pies 1 pulgada de diámetro. x 9-½ pulg. W. Motor de CA General Electric, 100 hp, 460 V, trifásico. Las aplicaciones de esta máquina incluyen la pulpa fina de muchos productos alimenticios, la dispersión fina y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Accesorio de salida: asiento biselado sanitario (el reductor es de triple abrazadera). (ACN400)(E)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CESL001.
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP-18-K133
  • Número de serie: RP-780240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz - RP18
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente