Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RA

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RA

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RA. Modelo: RA3-12-K122. N/S: RA-731621. El desintegrador utiliza (7) 11 pulgadas de diámetro. Impulsores alojados en una pantalla de dispersión de malla de 0,033 pulgadas y 12 pulgadas de diámetro sostenida entre una base con un diámetro de 3/8 pulgadas. orificios y un soporte con orificios cuadrados de 3/4 pulg. x 3/4 pulg. Motor Allis-Chalmers, 75 hp, 3570 rpm, 230/460 V, 1 72/86 amperios, 60 Hz, trifásico. Los desintegradores de la serie RA se utilizan ampliamente para la pulpa fina de muchos productos alimenticios y para la dispersión fina y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Además, estos desintegradores Rietz tienen la capacidad de triturar y moler en húmedo a alta velocidad muchos materiales fibrosos y otros materiales extremadamente resistentes. Entradas: (1) 11 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 46-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM327.7
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RA3-12-K122
  • Número de serie: RA-731621
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Allis-Chalmers
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 172/86
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 46.5
Detalles adicionales del producto
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz Serie RA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente