Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. Modelo: RD-18-H32. Diámetro del rotor: 18 pulgadas (24) cuchillas de corte. Construcción de hierro fundido. Dimensiones del martillo: 4 pulg. de largo x 2 pulg. de ancho. (2) puertas de acceso laterales de 1 pie 10 pulg. de ancho x 1 pie 7-1/4 pulg. de alto. Fabricante del motor: US Electrical Motors 75 hp, 1775 rpm, 230/460 voltios, 175/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulgadas de altura, (1) alimentación en forma de U de 11-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Salidas: (1) 18 pulg. de diámetro. descarga de pulpa, (1) 32 pulg. de diámetro. descarga de liquido. Dimensiones totales del motor: 2 pies 1 pulg. de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 5 pulg. de alto. Los desintegradores/molinos Rietz brindan un rendimiento sobresaliente en las siguientes funciones del proceso: pulverización en seco hasta molienda gruesa o fina, molienda húmeda para producir lodos o pastas, trituración de materiales difíciles de moler con alto contenido de humedad y/o aceite, y despulpado fino de frutas y verduras blandas. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 4-1/8 pulgadas de ancho x 7 pies 3-1/2 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TGP515a.32
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RD-18-H32
  • Número de serie: RD-661080
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente