- Detalles del producto
Desintegrador Rietz RD-12 con Tolva
Desintegrador Rietz con Tolva. Modelo: RD-12. Dimensiones de la barrena: 8 pulg. de diámetro. x 2 pies 5 pulgadas L. Paso: Motor de 9-1/2 pulgadas, 30 hp, 1770 rpm, 440 V, 40 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de engranaje maestro, 1/2 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Capacidad aproximada del tanque de retención: 20 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 1 pie 10 pulg. de largo x 1 pie 10 pulg. de largo x 10 pulg. de alto. Entradas: (1) 14 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho (entrada de tolva), 2 pies 5 pulg. . L x 10 pulg. W (alimentación por tornillo sin fin). Salidas: (1) 11 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies 5 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: TAFM531.4
- Fabricante: Rietz
- Modelo: RD-12
- Número de serie: 12137
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 30 hp Motor, and (1) 0.5 Master Gear Motor
- Longitud (Pulgadas): 29
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 113
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




































