Desintegrador Rietz

Desintegrador Rietz

Desintegrador Rietz. Modelo: RD-18-H32. (2) puertas de acceso laterales de 1 pie 10 pulg. de ancho x 1 pie 7 pulg. de alto. Dimensiones del martillo: 4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Número de hojas: 24. Dimensiones de la hoja: 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas. Motor eléctrico WUS, 75 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 176 /88 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT, (1) alimentación en forma de U de 11-1/2 pulg. de ancho x 11 pulg. de alto. Salidas: (1) 18 pulg. de diámetro. descarga de pulpa, (1) 32 pulg. de diámetro. descarga de liquido. Dimensiones generales del motor: 2 pies 1 pulg. de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 5 pulg. de alto. Dimensiones generales del desintegrador: 3 pies 5 pulg. de largo x 3 pies 4 pulg. de ancho x 4 pies 7 pulg. .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TGP516a.32a
  • Fabricante: Rietz
  • Modelo: RD-H32
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Desintegrador Rietz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente