- Detalles del producto
Desollador de membrana Grasselli - 18 pulg. de ancho
Desollador de membrana Grasselli. Modelo: G45-PS. S/N: 270272. Ancho del rodillo: 18 pulgadas. Falta la tapa inferior. Motor: 1HP, 115/230V, 12,8/6,4 A, 1725 RPM, 60 Hz, monofásico. Utilizado anteriormente en una instalación de procesamiento de bagre. Falta un rodillo. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 36,5 pulgadas de ancho (ACN200).
- Cantidad en stock: BDPC136C
- Fabricante: Grasselli SSI
- Modelo: G45-PS
- Número de serie: 270272
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 115/230
- Amperios de motor: 12.8/6.4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Longitud (Pulgadas): 37
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 36.5
- ACN: 200
- Utilizado anteriormente con: Previously used at a catfish processing facility.
- Producto comprado en: Seafood Supplier
- Problemas o problemas conocidos: Lower cover missing. One roller is missing.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















