Desollador de membrana Marel Townsend 720 - 18 pulgadas de ancho

Desollador de membrana Marel Townsend 720 - 18 pulgadas de ancho

1986 Desollador de membranas de Marel Townsend. Ancho del rodillo: 18 pulgadas. Utilizado anteriormente en una instalación de procesamiento de bagre. Falta la tapa inferior. Motor: 0,75 HP, 115 V/208-220 V, 11,6 A, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de ancho (ACN200).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC136B
  • Fabricante: Marel
  • Modelo: 720
  • Número de serie: 606
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Desollador de membrana Marel Townsend 720 - 18 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente