Destoneador de zanahorias de tornillo vertical

Destoneador de zanahorias de tornillo vertical

Destoneador de zanahorias de tornillo vertical. Aprox. Capacidad de la tolva: 10 pies cúbicos (74,8 galones). Diámetro del tornillo: 1 pie 4 pulg. Longitud del tornillo: 11 pies 11 pulg. Motor eléctrico Sterling, 2 hp, 1150 rpm, 230/460 V, 6,8/3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 6,3. Revoluciones finales: 182,5. El despedregador de tornillo se puede utilizar junto con todos los cultivos de raíces. La integración de este sistema en una línea de procesamiento dRam Industries reduce de manera significativa el potencial de desgaste extremo de los equipos asociados más adelante en la instalación. El despedregador de tornillo está construido con una tolva de recepción en forma de cuña con un tornillo de transporte vertical. El tornillo es accionado por un sistema de polea de motor. Entradas: (1) tolva superior abierta de 4 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho, (1) puerto MNPT de 1 pulgada (manguera). Salida: (1) puerto de 1 pie 4 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho, (3) puertos MNPT de 3 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 13 pies 6 pulgadas de alto (BB).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC3269.3
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Destoneador de zanahorias de tornillo vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente