Detector de amoníaco de Manning Systems

Detector de amoníaco de Manning Systems

2002 Detectores de amoníaco de Manning Systems. Modelo: EC-F2-NH3. S/N: 200203-101-ECF2-1, 200203-101-ECF2-3, 200203-101-ECF2-4, 200203-101-ECF2-5, 200203-101-ECF2-6 y 102454-0804-ECF2 -1. El sensor EC-F2 de Manning Systems es un sensor electroquímico (difusión) de tres cables, 4/20 mA, para amoníaco con rangos estándar de 0 a 100 ppm. La unidad exhibe una exactitud y precisión excelentes, con una respuesta insignificante a los gases de interferencia comunes y los cambios industriales dRam en la humedad relativa y ofrece una confiabilidad extremadamente alta (+/- 5%) sin piezas móviles. Salida: Aislada 4/20 mA, 700 ohmios máx. a 24 VCC. Humedad de funcionamiento: 5-100% RH (condensación). Tecnología de adaptación al entorno ATMOSTM. Fuente de alimentación: 24 VDC @ 0,25 amperios. Dimensiones totales (ea): 5-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN9).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF114.a-01
  • Fabricante: Manning Systems
  • Modelo: EC-F2- NH3
  • Número de serie: 200203-101-ECF2-1, 200203-101-ECF2-3, 200203-101-ECF2-4, 200203-101-ECF2-5, 200203-101-ECF2-6, and 102454-0804-ECF2-1
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5.5
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 7
  • ACN: 9
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Detector de amoníaco de Manning Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente